曜日別特売
21 指出しすべり止手袋 丸和ケミカル 37093551

21 指出しすべり止手袋 丸和ケミカル 37093551
21 指出しすべり止手袋 丸和ケミカル 37093551
21 指出しすべり止手袋 丸和ケミカル 37093551

指出しすべり止手袋

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード37093551品番21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手の平はすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。

用途検査、窓口業務、軽作業。サイズフリー全長(cm)18.5中指長(cm)3手のひらまわり(cm)20.5材質綿100%ホワイト質量(g)34ゲージ数10機能吸汗性入数(双)1トラスコ品番335-1823厚さ(mm)1.5糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材綿100%質量(g/ダース)408指タイプ指なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: プログラミング作業
製造業

使い込んでも手首のゴムが緩くなりにくいのが気に入っています。

2024-10-29
用途: 素材が良い
その他業種

つけ心地も良いです。
車椅子でのこぶし保護のために頂戴しました。
タイヤに接触して汚れるのに白カラー以外が有れば良いと思います。
移乗時も手すり掴んだ時も安心のすべり止めです。

2024-12-02
用途: 建物点検時
株式会社ARIコーポレーションサービス業

2度目の購入。細かい作業がしやすいので指出しを選んでいます
綿なのではめた時 気持ちがいいと思いました

対象商品 : 37093551
2024-06-25
用途: 運転中
不動産業

ほつれがなく、生地が柔らかで手に馴染む感覚あり、特に手首周りまでしっかり縫製されていて他の職人用品店に無い滑らかな素材の良さを感じる。使ううちに切り口が反ってくるのは仕方ないかな。

対象商品 : 37093551
2023-07-15
用途: 機械整備
教育・研究機関

指先が出ているので,細かな作業が出来,手のひらは覆われているので,ものを運搬するときに保護できます.用途に合わせて使うことが出来て便利と思います.

対象商品 : 37093551
2023-12-14
用途: 屋外での「メーター類」の記録とり、ペレットの開封作業など。
鳩出版その他業種

装着時はスムースに手を通せるのですが、手から外すときが脱ぎにくい点が難点かなと思います。しかし、自分で軍手の指を切ることを考えれば、ぜいたくな注文かも。

対象商品 : 37093551
2017-04-07
用途: NC加工の入力時、その他作業
建設業・工事業

手袋をしたままでデータ入力とか細かい作業はいちいち脱がないといけないですが、指出しだと非常に便利です。以前はホームセンターで買っていましたがいつの間にかなくなってしまい、モノタロウさんで購入するようになりました。前々回に購入した時から生地の伸びが良くなり履き脱ぎがしやすくなりました。不満は、すべり止めのグリップがイマイチなのと、すり減りも早いです。生地がダメになる前にゴムがなくなります。あと色が白しかないのも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする