曜日別特売
A0150 制電ラインフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37093831

A0150 制電ラインフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37093831
A0150 制電ラインフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37093831
A0150 制電ラインフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37093831
A0150 制電ラインフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37093831
A0150 制電ラインフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37093831
A0150 制電ラインフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37093831

制電ラインフィット手袋

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)17.0
内容量1双注文コード37093831品番A0150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

用途
電気電子部品製造業。
自動車関連業。
サイズM全長(cm)17.0中指長(cm)6.6色(手首部)表面漏洩抵抗値(Ω)105-7手のひらまわり(cm)17.0材質(繊維部)ナイロン、その他TGK品番0404-23-74-55トラスコ品番356-2816材質繊維部:ナイロン、ポリエステルその他 樹脂部:ポリウレタン厚さ(mm)0.6グレー質量(g)15入数(双)1機能帯電防止手の平幅(cm)-クラスISO Class6~7(Fed/STD クラス 5000)相当
注意
※中性洗剤による洗濯でくり返し使用できますが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06162414
2017-11-13
用途: 静電対策品の組立て
製造業

指先にもちゃんとフィットしてとても作業がし易く
なった。

対象商品 : 06162414
2015-10-06
用途: 電子関係に使用
株式会社ニデック

蒸れずいい感じ

対象商品 : 06162414
2015-02-26
用途: 精密部品の検査
株式会社アリエス

埃がつかないので精密部品の検査に重宝しています。

対象商品 : 06162423
2014-06-17
用途: 精密部品の検査作業
有限会社アイハラ

付け心地も良く、長時間使用してもOK.手洗いすれば、翌日もスッキリ使用できます。
埃を嫌う部品の扱いには、最適の手袋だと思います。

対象商品 : 06162414
2014-03-06
用途: 携帯電話の検査作業
有限会社アイハラ

静電気と、埃を嫌う作業にはお勧めです。毎月購入しています。

対象商品 : 06162405
2011-01-21
用途: 携帯電話の部品検査用

価格、耐久性共に満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする