曜日別特売
SD-1000 ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ) 37094312

 

SD-1000 ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ) 37094312
SD-1000 ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ) 37094312
SD-1000 ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ) 37094312
SD-1000 ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ) 37094312
SD-1000 ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ) 37094312

ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード37094312品番SD-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。

用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業サイズL全長(cm)33中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)23.0材質(樹脂部)ポリウレタン(繊維部)綿イエロー厚さ(mm)約1入数(双)1機能耐油トラスコ品番253-3618質量(g)104材質(裏)綿材質(表)ポリウレタンアズワン品番64-8861-40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37094337
2019-08-31
用途: 機械の洗浄作業。

大きさ、素材厚み、使用感申し分ありません。ロングの物があれば、更に良い。

対象商品 : 37094337
2016-10-06
用途: スプレーガンの洗浄時

シンナーには強い。なぜか右手の小指と薬指の間が破れる。片方でも購入できるとありがたい。

3が参考にしています
対象商品 : 37094312
2016-04-28
用途: 塗装関係
個人のお客様

3度目です

1が参考にしています
2015-03-26
用途: シンナーの入ったタンクで金属部品のグリスや油を洗浄する作業

1個当たり4キロ~5キロ程度の金属部品に付いてる
錆止めのグリスや油を落とす作業に使用しているためか
親指の付け根と第二関節当たりが必ず亀裂が生じます。
シンナーへの耐性は高いと感じますが、重たい金属をつかむ作業と並行すると
劣化が激しく1日4時間で3日程度しか持ちません。
価格は普通より安めで嬉しいのですが
もう少し間接周りの耐久を上げて貰うか価格を抑えるかして貰えると
コスト的にも凄く助かります…

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする