曜日別特売
ELC-190 ELCショウマウント 昭和電線 37096306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELC-190 ELCショウマウント 昭和電線 37096306
ELC-190 ELCショウマウント 昭和電線 37096306
ELC-190 ELCショウマウント 昭和電線 37096306
ELC-190 ELCショウマウント 昭和電線 37096306

ELCショウマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法M24×1.50
内容量1個注文コード37096306品番ELC-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,780

機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。
機械の歩き出しを抑制します。
機械のレベル調整が簡単にできます。
横揺れが大きい機械に有効です。

用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。許容荷重(kg)4000高さ(mm)(台座)54ねじ寸法M24×1.50全高(mm)134質量(kg)3.2ねじ長さ(mm)80トラスコ品番233-0679形状置き型外径(Φmm)190接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)ゴム高さ(mm)47適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする