曜日別特売
SE 2P2E15S ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業 37098013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)15
内容量1台注文コード37098013品番SE 2P2E15S
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。

用途電灯回路用に。定格電流(A)15定格電圧(V)AC200仕様電気用品安全法適合トラスコ品番309-9440質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37098031
2022-07-23
用途: 電気配線
教育・研究機関

問題なく使用出来ています.種類も揃っており,購入しやすいと思います.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする