トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨー スネガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
37098311
品番
NO2100
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
野球用品のレガースを利用して、製造しました。
装着時に足との間にできる空間で衝撃を吸収します。
用途
各種修理工事。
種別
スネガード
トラスコ品番
335-7368
材質
ポリエチレン(PE)樹脂
質量(g)
440
寸法(幅W×長さL)(cm)
11.5/10.5×31
RoHS指令(10物質対応)
対応