引掛防水コネクタ プラグ 2P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37099815 品番 MH2588
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)50 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75〜2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2 トラスコ品番310-0715 適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099851
2020-02-25
用途:
取替用プラグ

外用の電化製品のプラグがだめになったとき用。明工社はちょっと安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする