MH2633 引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P 明工社 37099894

引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37099894品番MH2633
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形仕様防水/○質量(g)160適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5トラスコ品番309-6084RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099894
2017-09-29
用途: 籾摺り機のモーター化延長コード
ファーム保坂農・林・水産業

防水コネクターという事でコンクリート、地面等の固い所に落としても
コネクターが壊れず安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする