曜日別特売
MP2540 接地3P30A防水プラグ 明工社 37100131

接地3P30A防水プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37100131品番MP2540
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。

種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V仕様防水/○質量(g)235適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0トラスコ品番328-1493RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37100131
2018-02-16
用途: 溶接作業に
電気・ガス・熱供給・水道業

200vから100vへドロップさせる電源トランスの一次側のプラグ側に使用しています。アンプ端子が確実に締め付けられるため重宝しています。

対象商品 : 37100131
2016-01-15
用途: 水産用機械

今までの物と変わりなく使用できました。後は耐用年数です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする