曜日別特売
ME-12-2 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 37101443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ME-12-2 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 37101443
ME-12-2 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 37101443

Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法E(mm)10
適合管外径(Φmm)12(T)
12(T)
1/2":12.7(T)
6(T)
8(T)
10(T)
15(T)
3(T)
4(T)
14(T)
16(T)
18(T)
20(T)
22(T)
25(T)
1/8":3.18(T)
1/4":6.35(T)
3/8":9.53(T)
5/8":15.87(T)
3/4":19.05(T)
7/8":22.23(T)
1":25.4(T)
1/8B:10.5(T)
1/4B:13.8(T)
3/8B:17.3(T)
1/2B:21.7(T)
ねじPT、NPT1/4
内容量1個注文コード37101443品番ME-12-2
参考基準価格(税別)¥7,282販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

用途適用ステンレス管規格。ねじPT、NPT1/4適合管外径(Φmm)12(T)最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番251-9101材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°質量(g)110寸法H(mm)24寸法a(mm)34.8寸法A(mm)34.8寸法F(mm)6寸法D(mm)22.8寸法E(mm)10寸法B(mm)13寸法C(mm)28使用圧力21MPa使用流体ガス・蒸気・油・水等寸法G(mm)23流体温度(℃)-196~600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする