曜日別特売
C キャップ イノック 37102161

キャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード37102161品番C
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
用途水・油・ガス用。呼び径(A)25呼び径(B)1トラスコ品番175-6940材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)形状キャップ質量(g)147種類ねじ込み継手寸法L(mm)27寸法D(Φmm)41RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1
注意
※呼び径6A~10Aは画像のような形状ですが、15A以降はリブ付きになっております。ご購入時には十分ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37102143
2022-07-08
用途: 配管作業
製造業

注意に6A~20Aは写真のような形と書いてありましたが、サイズが20Aも周りにリブがある形状でした。
使えませんでした。

対象商品 : 37102161
2014-10-29
用途: 配管
田辺ボーリング建設業・工事業

私も、失敗しました。他の方が書かれてますようでした。「映像では何も無いのっぺりした寸胴の外観ですが、実際に送られて来た
商品は他のメーカーと同じリブ付きで丸みが有る形でした。」まさかで購入後にレビューをみてしまいました。無駄にお金を使ってしまいました。残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありません。
6A~20Aは画像のような形状ですが、それ以降はリブ付きになっております。(以前の商品レビュー上で上記記載がございます。)
注意書きに上記文言を追加させて頂きましたので、ご確認頂ければ幸いです。
なお、商品につきましてご質問等ございましたら、大変恐れ入りますが、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。(商品レビューへのご投稿の場合、対応が遅くなる場合がございます。)

対象商品 : 37102186
2014-07-26
用途: 屋上に上がるタラップ(梯子)下部のステンパイプ(42.7φ)端部蓋。

表示のような形でなくて、リブやつばのついているタイプが来ました。
返品、交換はできない(希望の品物は無い)ようなので、
仕方なく、リブをサンダーで削り多少磨いて使いました。
あくまでも表示のものを欲しかったのでした。
パイプ関係はもう買いません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37102186
2013-05-01
用途: 配管パイプの化粧蓋

映像では何も無いのっぺりした寸胴の外観ですが、実際に送られて来た
商品は他のメーカーと同じリブ付きで丸みが有る形でした。
異なった形の映像を載せるなんて常識はずれです。
訂正を望みます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、代表画像になっておりまして、6A~20Aは画像のような形状ですが、それ以降はリブ付きになっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする