曜日別特売
SL ストリートエルボ イノック 37103166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL ストリートエルボ イノック 37103166
SL ストリートエルボ イノック 37103166

ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード37103166品番SL
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストリートエルボ材質ステンレス(SCS13A)トラスコ品番175-3576質量(g)146種類ねじ込み継手寸法A(mm)32寸法B(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする