曜日別特売
SL ストリートエルボ イノック 37103211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL ストリートエルボ イノック 37103211
SL ストリートエルボ イノック 37103211

ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1・1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード37103211品番SL
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2形状ストリートエルボ材質ステンレス(SCS13A)トラスコ品番175-3665質量(g)458種類ねじ込み継手寸法A(mm)48寸法B(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする