曜日別特売
304TL15A チーズ イノック 37103543

※製品画像

304TL15A チーズ イノック 37103543
304TL15A チーズ イノック 37103543

チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード37103543品番304TL15A
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
用途水・油・ガス用。呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)常温2トラスコ品番175-5226材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ質量(kg)0.11種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法A(mm)27ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用取付ねじ(d1)Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37103683
2021-07-08
用途: エアー配管

モノタロウさんのが品切れ時に購入していますが、やはりモノタロウさんの方が材質の柔軟性等で使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする