曜日別特売
304TL20A チーズ イノック 37103561

※製品画像

304TL20A チーズ イノック 37103561
304TL20A チーズ イノック 37103561

チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード37103561品番304TL20A
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途水・油・ガス用。呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0トラスコ品番175-5234材質304(SCS13A)形状チーズ質量(kg)0.178種類ねじ込み継手寸法A(mm)32取付ねじ(d1)Rc3/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37103683
2021-07-08
用途: エアー配管

モノタロウさんのが品切れ時に購入していますが、やはりモノタロウさんの方が材質の柔軟性等で使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする