B ブッシング イノック 37103945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B ブッシング イノック 37103945
B ブッシング イノック 37103945

ブッシング

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1・1/4×1
呼び径(A)32×25
内容量1個注文コード37103945品番B
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途水・油・ガス用。呼び径(A)32×25呼び径(B)1・1/4×1最高使用圧力(MPa)ブッシングトラスコ品番175-6842材質ステンレス(SUS304)形状ブッシング質量(g)124種類ねじ込み継手寸法L(mm)32.5ねじの種類PTネジ寸法S(mm)43(八角)寸法E(mm)23.5寸法d(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37103866
2022-06-20
用途: ボルトのつなぎ

サイズを探すのに苦労した。
取り付けは問題なく出来た

対象商品 : 37103884
2021-09-15
用途: ポンプに使用。
その他業種

ポンプ各部分。水を使うのでステンレスを使用しました。

対象商品 : 37103866
2018-07-13
用途: 散水ホースガンの二股ランス用ノズルとして
サービス業

品質は良く使いやすい。できれば樹脂製品が欲しかった

対象商品 : 37104042
2017-10-10
用途: コンプレッサーのドレンバルブ交換取り付け
その他業種

商品が美しい。非常に丁寧な仕上がりで値段も安い。言う事無いです。

対象商品 : 37104042
2014-05-16
用途: 異型の配管の継ぎ手

シールテープを巻いて使用しました。きっちりしまり水漏れも無く使用できました。

1が参考にしています
2019-12-12
用途: エアラインへの割り込ませ
自動車・二輪車・自転車関連業

NPTと検索したらこちらの商品が出てきたので購入しました。1/8側にNPT雄ねじがかからず こちらの商品はPT規格であると確認しました。ステンレス、NPT規格の同サイズがあれば交換していただきたい。記載がないのもがっかりです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。記載につきまして検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする