※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
ユニオン(ガスケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2
1
1/2
1/4
1/8
1・1/2
1・1/4
2
2・1/2
3
3/4
3/8
呼び径(A)
15
10
15
20
25
32
40
50
6
65
8
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37104593
品番
304U15A
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
175-5064
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
形状
ユニオン
質量(kg)
0.194
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
39.5
寸法d(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材