フジトク
Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法E(mm)
6
5
6
8
10
12
2.5
3.5
15
17
18
22
7
16
適合管外径(Φmm)
8(T)
8(T)
8(T)
6(T)
10(T)
12(T)
15(T)
3(T)
4(T)
14(T)
16(T)
18(T)
20(T)
22(T)
25(T)
3.18(T)
6.35(T)
9.53(T)
12.7(T)
15.87(T)
19.05(T)
22.23(T)
25.4(T)
10.5(T)
13.8(T)
17.3(T)
21.7(T)
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37104977
品番
UE-8-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途
適用ステンレス管規格。
適合管外径(Φmm)
8(T)
最高使用圧力(MPa)
21
トラスコ品番
251-9470
材質
ステンレス(SUS316)
形状
ユニオンエルボ
質量(g)
60
寸法H(mm)
21
寸法a(mm)
28.8
寸法A(mm)
28.8
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
使用圧力
21MPa
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法G(mm)
15.87
流体温度(℃)
-196~600
商品豆知識
配管工事を支える補助部材