曜日別特売
RS 径違いソケット(テーパ) イノック 37105397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

径違いソケット(テーパ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8×1/4
呼び径(A)10×8
材質SUS304
内容量1個注文コード37105397品番RS
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途水・油・ガス用。呼び径(A)10×8呼び径(B)3/8×1/4トラスコ品番175-5757材質SUS304形状ソケット質量(g)53種類ねじ込み継手寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする