ユニット
屋外インフォメーションサイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
1台
1組
表示内容
駐車禁止
立入禁止
車両進入禁止
駐車ご遠慮下さい
駐車禁止
駐輪ご遠慮下さい
駐輪場
駐輪禁止
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37105844
品番
865-231
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
注目度の高いアーチ型デザインです。
樹脂製なので人や車両に接触しても大きなダメージを与えません。
両側の脚部に水を入れることでウエイトになります。
表示内容
駐車禁止
仕様
注水式
トラスコ品番
295-0839
質量(kg)
4.8
色
イエロー/グレー
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460×255×700
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません