865-811 ♯サインシックB関係者以外の無断立 片面 410×510×1236 ユニット 37106002

 

865-811 ♯サインシックB関係者以外の無断立 片面 410×510×1236 ユニット 37106002
865-811 ♯サインシックB関係者以外の無断立 片面 410×510×1236 ユニット 37106002

♯サインシックB関係者以外の無断立 片面 410×510×1236

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード37106002品番865-811
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

アルミ材を使用し、美しさと質感を兼ね備えた存在感のあるデザインです。ホテルや大型商業施設の雰囲気を損ないません。
移動の際に便利なキャスター付きです。

表示内容関係者以外無断立入禁止仕様注水式トラスコ品番354-1886質量(kg)6.6グレー/シルバー表示片面のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする