ユニット
3WAYベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
37106106
品番
834-011
参考基準価格(税別)
¥24,860
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。
3WAYベースはポール径38.1Φ、50.8Φ、60.5Φmmの3種類のポールが使用できます。
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様
取付金具付
外径×高さH(Φmm×mm)
(ベース)500×260/(ポール)38.1×1800
質量(kg)
5.5
トラスコ品番
334-6811
材質(本体)
スチール
材質(ポール)
ポリエチレン(PE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません