曜日別特売
PT-1 カンバリ用ポリタンク DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37106282

 

PT-1 カンバリ用ポリタンク DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37106282
PT-1 カンバリ用ポリタンク DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37106282

カンバリ用ポリタンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37106282品番PT-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水を入れて「カンバリ」の重石として使用できます。

トラスコ品番292-0867質量(g)300容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37106282
2015-03-16
用途: 駐車場への立入制限に使用

カンバリという商品名を初めて知りました。
屋外用のたて看板には、飛んで行かないように、おもりが必要な時が多く
別売りの他に、セットで販売していただければ購入しやすいと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする