304N15A 両ニップル イノック 37106571

両ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード37106571品番304N15A
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番175-6311材質ステンレス(SUS304)形状ニップル質量(g)28種類ねじ込み継手寸法L(mm)34寸法D(Φmm)21.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする