EVA-C エバーコーン(キャップ付) ミツギロン 37106587

 

EVA-C エバーコーン(キャップ付) ミツギロン 37106587
EVA-C エバーコーン(キャップ付) ミツギロン 37106587

エバーコーン(キャップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード37106587品番EVA-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

燃やしてもダイオキシン等の有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。
上部が薄く下部が厚い、安定性抜群の特殊形状です(特許出願済)。

用途工事現場や駐車場に。材質EVA樹脂レッド/ホワイトデザインライン入り種類スタンダード高さ(mm)775トラスコ品番212-4513質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH)(mm)370×775
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする