304NL10A100L 両長ニップル ステンレス 全長100mm イノック 37106772

両長ニップル ステンレス 全長100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード37106772品番304NL10A100L
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途水・油・ガス用。呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番175-3827材質ステンレス(SUS304)形状ニップル質量(g)68種類ねじ込み継手寸法L(mm)100寸法D(Φmm)17.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする