304NL10A125L 両長ニップル イノック 37106797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両長ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
材質304(SUS 304 TP)
内容量1個注文コード37106797品番304NL10A125L
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途水・油・ガス用。呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質304(SUS 304 TP)トラスコ品番175-4068形状ニップル質量(g)87種類ねじ込み継手寸法L(mm)125寸法D(Φmm)17.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする