ミヅシマ工業
カラーコーン用立体表示カバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
37106806
品番
3850040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ご使用中のコーンに被せるだけでサインに早変わり、サインを新しく購入の必要がありません。
用途
カラーコーン用立体表示カバー。
表示内容
駐輪禁止
寸法(縦×横)(mm)
520×390
質量(g)
135
適合
70cm(コーン寸法)
トラスコ品番
337-8926
材質
ポリプロピレン(PP)
注意
※コーン別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37106806
3850040
32576512
DD-04
カラーコーン用立体表示カバー
電電広告
1枚
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカー違いの相当品です