イノック
両長ニップル ステンレス 全長50mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
呼び径(A)
10
6
8
10
15
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37106851
品番
304NL10A50L
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
175-3801
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
30
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
17.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材