イノック
両長ニップル ステンレス 全長100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
呼び径(A)
15
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37106894
品番
304NL15A100L
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
175-3851
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
111
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
100
寸法D(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材