304NL15A200L 両長ニップル イノック 37106964

両長ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード37106964品番304NL15A200L
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
用途水・油・ガス用。ねじの種類R×R呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番175-4114材質ステンレス(SUS304)形状ニップル質量(g)236種類ねじ込み継手寸法L(mm)200寸法D(Φmm)21.7接続方式両ネジ寸法d1(mm)R1/2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする