※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
両長ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
1/8
1/4
呼び径(A)
25
10
15
20
25
32
40
50
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37107192
品番
304NL25A200L
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
用途
水・油・ガス用。
ねじの種類
R×R
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
トラスコ品番
175-4173
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
438
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
200
寸法D(Φmm)
34
接続方式
両ネジ
寸法d1(mm)
R1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材