※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
両長ニップル ステンレス 全長100mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1・1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
呼び径(A)
32
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37107262
品番
304NL32A100L
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
トラスコ品番
175-3932
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
272
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
100
寸法D(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材