※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
両長ニップル ステンレス 全長100mm
商品レビューを投稿する
呼び径(B)
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
呼び径(A)
8
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37107682
品番
304NL8A100L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
175-3797
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
53
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
100
寸法D(Φmm)
13.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材