曜日別特売
STN 六角ニップル イノック 37107926

六角ニップル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード37107926品番STN
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
用途水・油・ガス用。ねじの種類R×R呼び径(A)50呼び径(B)2トラスコ品番175-6010材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル質量(kg)0.415種類ねじ込み継手寸法L(mm)67寸法d(mm)50寸法S(mm)61.5(八角)寸法E(mm)25.5接続方式両ネジ寸法d1(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 自動給水装置(給水弁ユニット)の電磁弁とY形ストレーナの間の接続に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

電磁弁とY形ストレーナ間の配管接続に使用しました。ねじの入りがスムーズで、シール材もなじみやすく漏れもなく施工できました。六角部が工具で掛けやすく、締付け作業もしやすかったです。

対象商品 : 37107962
2018-03-11
用途: エアブラシ塗装
その他業種

エアブラシ用のホースや接続プラグには内径が小さくて接続出来ませんでした。

対象商品 : 37107804
2015-06-22
用途: 工場の油脂管理部品に搭載します
株式会社アクティブ

頑強且つ軽量にして低コストを希望します。素材をカーボンとか新しい材料で実現してほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする