曜日別特売
306-26 交通構内標識 ユニット 37108136

交通構内標識

(3件のレビュー)
取扱い終了
文字内容一時停止厳守
内容量1枚注文コード37108136品番306-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。

用途工事現場への設置に文字内容一時停止厳守材質鉄板質量(kg)1.2取付穴上1、下1寸法(縦×横)(mm)680×400取付け方法ボルト止め(ボルト別売)トラスコ品番253-1275厚さ(mm)0.8取付穴径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37108233
2022-01-04
用途: 構内の安全対策として
自動車・二輪車・自転車関連業

価格を考えれば十分な品質だと思います。
表面の塗装の耐候性は強くないようで、
粉吹きはありませんが白ボケしてきます。
2年位は使えます。
補修するより買い替えた方が良い価格なので
色が薄れてきたら交換しています。

対象商品 : 37108136
2018-02-15
用途: 工場構内への車両侵入ポイントに設置
宮内林業株式会社製造業

サイズは大きく、重量・質感もしっかりとしているので良い。
このサイズなので、大抵の車は停まってくれるようになった。

対象商品 : 37108197
2014-04-10
用途: 工場内の安全喚起

安くて効果あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする