※製品画像
イノック
六角ホースニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
8
10.5
14
20
26.5
34
40.5
52.5
8
呼び径(B)
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
1/4
呼び径(A)
8
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37108163
品番
304STHN8A
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
取付ねじ(d1)
R1/4
タケノコ外径(Φmm)
8
トラスコ品番
175-6095
材質
304(SUS 304または SCS 13A)
形状
ホースニップル
質量(g)
22
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
39
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
20
最高使用圧力(MPa)
2
寸法S(mm)
六角14
寸法D(Φmm)
8
寸法E(mm)
4
寸法b(mm)
7
使用流体
水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材