曜日別特売
18722 信号灯 ジーベック 37108373

信号灯

(5件のレビュー)
取扱い終了
幅×長さ(mm)35×450
内容量1本注文コード37108373品番18722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。

用途
警備。
一般作業現場。
レッド幅×長さ(mm)35×450仕様LED使用トラスコ品番296-0133質量(g)120電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間150時間(アルカリ電池使用)
注意
※防水ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-05
用途: すぐ使えなくなった
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ使えなくなり相談したが1か月経過以上経過しているのと傷があるので対応できないとの回答 何が原因で送り返してるのに原因解析もしないひどい対応 やり取りした手間と時間を返してほしい

1が参考にしています
対象商品 : 37108355
2019-02-18
用途: 夜間誘導
サービス業

すみません・・・画像の商品と実際の品物が違うので画像の差し替えをお願いします。・・・また間違えて注文しそうです。すいませんが宜しくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便・ご迷惑をおかけして申し訳ございません。メーカーに問い合わせ、対応をさせていただきます。ご連絡いただきありがとうございます。

対象商品 : 37108355
2019-02-14
用途: 対大型車両誘導
サービス業

写真の物と送られた品物が違い、及びこちらの店舗さんでは画像の商品は取り扱っていません。ワークマンに置いて有るのと同じです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便・ご迷惑をおかけして申し訳ございません。メーカーに問い合わせ、対応をさせていただきます。ご連絡いただきありがとうございます。

対象商品 : 37108391
2017-11-08
用途: 交通誘導
建設業・工事業

購入した内の1本に電池ボックスの割れがありました。
未使用品でしたが納品から時間が経っているとの事で交換もできませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37108391
2017-05-24
用途: 車輌故障時に
星整備工場

知人の車がバッテリー上がりで止まってしまい、ハザード点滅も出来ず、多くの車の通行するなか大変だったと聞き買いました。まだ使ったことはありませんが、点滅の仕方がかわるので良いんじゃないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする