PNSP-HAT プリントノンスリップ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37109493

プリントノンスリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
表示内容頭上注意
内容量1枚注文コード37109493品番PNSP-HAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。

表示内容頭上注意取付け方法粘着シール寸法(縦×横)(mm)300×306質量(g)250仕様貼付タイプ(粘着剤加工)トラスコ品番354-9674材質人造砥粒(酸化アルミニウム)基材引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
注意
※平面用です。
床材やその表面状態によってはプライマーの併用をお勧めする場合があります。
下地処理が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする