曜日別特売
301-06A お願い看板 ユニット 37109572

 

301-06A お願い看板 ユニット 37109572
301-06A お願い看板 ユニット 37109572

お願い看板

(5件のレビュー)
表示内容ご協力をお願いいたします
内容量1枚注文コード37109572品番301-06A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。

表示内容ご協力をお願いいたします取付穴穴6ヵ所寸法(縦×横)(mm)840×600質量(g)600トラスコ品番334-6862材質再生ポリプロピレン(再生材50%)エコマーク認定認定取付け方法ビス止めエコマーク認定番号07 118 031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37109554
2023-10-21
用途: 作業エリアに掲示

大きいので目立ちます
監督の代わりに挨拶してくれているので助かっているとの事でした

対象商品 : 37109554
2021-01-22
用途: 解体作業のため
株式会社unificationグループ建設業・工事業

優しいイメージがいいです。シンプルですが、
とても職長の顔が良く良いです。

対象商品 : 37109554
2019-09-06
用途: 建築一式工事

簡潔な文書の中に必要な文言がきちんと書かれており、
イラストの現場監督の表情も実直そうで好感が持てます。

対象商品 : 37109554
2015-08-11
用途: 現場設置看板

表現も当たり障り無く、価格もリーズナブルなので、現場毎に使えて便利です。

対象商品 : 37109554
2015-03-02
用途: 工事の現場で使用
株式会社松元組

わかりやすくてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする