ハギテック
センサーネジヘッドコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ
KS-4N
KS-4N
KS-5N
質量(g)
2.8
2.6
2.8
2.4
3.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37109615
品番
KS4NS-M4
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
各センサーメーカーの各種センサーに後からファイバープロテクタを接続するためのコネクタです。
センサーヘッドに接続するヘッドコネクタです。
RoHS対応品です。
用途
センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。
トラスコ品番
331-6271
長さ(mm)
12
質量(g)
2.8
ねじ寸法(mm)
M4×0.70
適合チューブ
KS-4N
外径(mm)
8
使用ビス(mm)
(-)M2×1.5/2L
RoHS指令(10物質対応)
対応