353-21A たれ幕 ユニット 37109746

たれ幕

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード37109746品番353-21A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

環境に配慮したCO2削減ビニールを使用しています。

取付穴4ヵ所文字内容指差確認でトラスコ品番253-2093材質ユニビニール質量(g)380取付方式垂れ幕寸法(縦×横)(mm)1800×450取付け方法四隅ハトメひも付、ビス止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37109685
2019-07-16
用途: 倉庫の側面の壁に掲示
藤原運輸株式会社 運輸・通信業

100%「安全」な倉庫を目指す弊社にとって「たれ幕」による注意喚起は全従業員の安全への意識づけには無くてはならないアイテムです。今後も買い増しを計画するほど良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする