曜日別特売
355-11 ポスターケース(防雨型) B2用 ビニール 750×523mm ユニット 37109904

 

355-11 ポスターケース(防雨型) B2用 ビニール 750×523mm ユニット 37109904
355-11 ポスターケース(防雨型) B2用 ビニール 750×523mm ユニット 37109904

ポスターケース(防雨型) B2用 ビニール 750×523mm

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード37109904品番355-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

雨天使用が可能です。
B2サイズのポスター屋外掲示用。

取付方式裏面ゴムマグネット式取付け方法マグネット仕様B2用紙まで対応トラスコ品番334-0562種別裏面ゴムマグネット式質量(g)800寸法(縦×横)(mm)750×523収納サイズB2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 店外の告知
山口金物店卸売・小売業

磁石でしっかり貼りついて、想定よりもしっかりついてくれます 強い風や雨でも落ちたり、ずれたりしません

対象商品 : 37109904
2020-03-10
用途: ポスター掲示

ポスターを野外で掲示用に購入。
大雨も防げています。
チャックついてるし安心です。

3が参考にしています
対象商品 : 37109904
2019-04-26
用途: ポスターの掲示

雨の浸入も防げて、よほど風でもずれなさそうです。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする