ユニット
安全標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
開口部蓋
上部作業中に付頭上注意
下部作業中に付足もと注意
ステージ積載荷重 ○○kg/[[平米]]
最大積載荷重 ○○kg
最大積載荷重1スパン 400kg
最大積載荷重1スパン ○○kg
開口部蓋
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37111295
品番
333-07
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
用途
工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。
表示内容
開口部蓋
取付け方法
ビス止め
材質
再生ポリプロピレン
トラスコ品番
333-9688
寸法(mm)
225×300
質量(g)
65
エコマーク認定
認定
取付穴
Φ2.5mm穴×4ヵ所、上下テープ付
寸法(縦×横)(mm)
225×300
エコマーク認定番号
7118031