曜日別特売
RE1300-1 反射ステッカー 光 37111514

 

RE1300-1 反射ステッカー 光 37111514
RE1300-1 反射ステッカー 光 37111514

反射ステッカー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容駐車禁止
内容量1枚注文コード37111514品番RE1300-1
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。

表示内容駐車禁止取付方式貼付タイプ取付け方法粘着テープ材質PETフィルムトラスコ品番336-8823種別貼付タイプ質量(g)21寸法(縦×横)(mm)300×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37111532
2024-06-20
用途: 迷惑駐車対策
石井輪業

こういうステッカーって、なかなか売ってなくなりました。
ここで買えると便利ですが、相当値が上がりましたよね。

対象商品 : 37111514
2020-10-14
用途: 路上駐車禁止警告のため。
建設業・工事業

カラーコーンに貼って使用しました。曲面への貼り付けなので、センター合わせをきっちりすればキレイに貼れます。車のライトで反射するので、警告には十分な効果があると思います。

対象商品 : 37111532
2019-10-08
用途: 掲示

ポリエチレンコーンに貼る、塗装金属面に貼る、という使い方。大きさ厚さちょうどいい。

1が参考にしています
対象商品 : 37111514
2020-08-04
用途: 入口付近に設置
その他業種

空きスペースに勝手に止められる事が時々あり、注意喚起のため設置 反射してよく見える

1が参考にしています
対象商品 : 37111514
2020-02-25
用途: 違反駐車への促し
サービス業

反射シールのわりには反射がしない。三角ポール破損された

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする