曜日別特売
MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111559

 

MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111559
MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111559
MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111559
MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111559
MFV-501 マリンフォード ブルゾン 弘進ゴム 37111559

マリンフォード ブルゾン

(1件のレビュー)
サイズS
ブルー
内容量1枚注文コード37111559品番MFV-501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。フード取り外し可能。二重前立。二重袖口。

用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。ブルーサイズS材質(表)耐寒配合PVC厚さ(mm)0.35質量(g)880(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%適応身長(cm)155~165適応胸囲(cm)78~86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37111595
2021-05-22
用途: タンカー船での雨の日の荷役・着桟・離桟作業
三協海運株式会社運輸・通信業

余り重たくなく動きやすい。フードが外せるのが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする