MFV-502 マリンフォード 胸付ズボン 弘進ゴム 37111744

 

MFV-502 マリンフォード 胸付ズボン 弘進ゴム 37111744
MFV-502 マリンフォード 胸付ズボン 弘進ゴム 37111744
MFV-502 マリンフォード 胸付ズボン 弘進ゴム 37111744
MFV-502 マリンフォード 胸付ズボン 弘進ゴム 37111744

マリンフォード 胸付ズボン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
ブルー
内容量1枚注文コード37111744品番MFV-502
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。着脱式調整サスペンダー付属。尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り。膝裏補強付。

用途
漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。
ブルーサイズS材質(表)耐寒配合PVC厚さ(mm)0.35質量(g)900(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%適応身長(cm)155~165適応胴囲(cm)66~74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 農作業
農・林・水産業

ブロッコリーの収穫時に使用しています。腰のあたりがゆったりしているので
作業が楽にできます。

対象商品 : 37111787
2023-07-02
用途: 外部作業
その他業種

雨天時の外部作業 土木 建設 草刈り時に着用しています まったく 内部に水がしみてきません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする