光
光ルミノーバ蓄光サイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
001-9500
001-9381
001-9402
001-9429
001-9437
001-9445
001-9453
001-9488
001-9496
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37112013
品番
LU881-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます(蓄光タイプ)。
仕様
蓄光タイプ
トラスコ品番
001-9500
種別
貼付タイプ
質量(g)
26
寸法(縦×横)(mm)
80×80
取付け方法
粘着テープ
表示内容
車イスマーク