弘進ゴム
ニューシーキング ヤッケ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37112058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
日本製生地使用。ヘルメット対応マチ入り取り外しフード。二重前立。二重袖口。
用途
漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。
色
ブルー
サイズ
3L
材質(表)
耐寒配合PVC
厚さ(mm)
0.35
質量(g)
970(L)
加工
高周波ウエルダー
材質(裏)
ポリエステル100%
適応身長(cm)
175~185
適応胸囲(cm)
102~110