曜日別特売
- グッドサン 胸付ズボン 弘進ゴム 37112959

 

- グッドサン 胸付ズボン 弘進ゴム 37112959
- グッドサン 胸付ズボン 弘進ゴム 37112959
- グッドサン 胸付ズボン 弘進ゴム 37112959
- グッドサン 胸付ズボン 弘進ゴム 37112959

グッドサン 胸付ズボン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード37112959品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

日本製。突き刺しや引き裂きに対し2倍の強度(メーカー比)抗菌配合。腰にフィットし易いゴムウエスト仕様。裾口に補強テープ付。裾はカットすることで2段階調整可能。着脱式調整付サスペンダー付属。尻部大型マチ入り。膝裏補強付。

用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。ネイビーサイズM材質(表)抗菌・耐寒配合PVC厚さ(mm)0.5質量(g)1250(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%、はっ水適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)72~82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする